SELECT 和菓子のシリコン型(金魚鉢セット)cotta4日以内出荷
可愛い金魚鉢のお菓子がこれ一つで簡単!
金魚、水草のシリコン型で作った練り切りを、金魚鉢のシリコン型の中に入れて寒天を流し固めれば、まるで金魚鉢の中で泳ぐ金魚のような和菓子ができます。
【金魚鉢寒天の作り方】
1.色粉などで着色した練り切り(白あん、白玉粉、水)(金魚:赤、水草:緑)を金魚、水草のシリコン型に入れ冷やし固める。
2.金魚鉢のシリコン型に寒天を流し入れ、冷やしておいた金魚や水草を鉢に入れて冷やし固める。
・製菓用の型のため、他の用途には使用しないでください。
・焼き型として使用する場合は直火、グリル、オーブントースターでのご使用は避け必ずオーブンを使用してください。
・焼く前には型の内側に油を薄く、まんべんなく塗ってください。更に型から抜けやすくなります。
材質シリコーンゴム寸法(mm)約170×103×H32