耐久性と使い勝手に優れたレーキです。引板はステンレス製で、錆びにくく耐久性に優れています。また、引板の形がアングル型なので、曲がりにくく、均一にならすことができます。刃の面積が広いので、整地作業の効率を高めることができます。土木工事における土砂や砂利のならし作業や農業における畑の整地、建設工事におけるコンクリートのならし、ガーデニングにおける花壇の整地など、幅広い用途に使用することができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)44
先幅(mm)600
1丁
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1200
高さ(mm)160
先幅(mm)260
1丁
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。農業以外にも、家庭菜園などでも使用することができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。また、柄の長さは三尺ほどで、小回りが利くサイズ感となっています。そのため、狭い場所でも作業がしやすいです。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)900
高さ(mm)100
先幅(mm)250
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード