2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に 仕様【給油サイクル】1cc/stroke 幅(mm)141~275 ちょう度#0~1 吐出圧力(MPa)14.7 適合グリースNLGI#0~1 吐出量(cm3/ストローク)1 給油箇所約50箇所
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306 質量(kg)16 電源AC100V ちょう度#0~1(適応グリス) 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)15 高圧ホース(m)5 吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz) 危険物の類別非危険物
1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷