スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)
セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本
寸法(mm)直径76×高さ39
質量(g)約120
接続方法Bluetooth5.0
対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)
用紙専用連続ラベルとセパレートラベル
解像度203dpi
入力電源DC5V1A
プリント方式感熱式
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600
アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール
質量(g)約224
電源100mAhリチウムイオンバッテリー内蔵
対応OSAndroid、iOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×88×109
通信方式Bluetooth5.0
最大印字幅(mm)25~50
解像度230dpi
充電方式USB-C(3時間)
アプリケーションHerePrint for Android & iOS
スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合付属ラベル:白セパレートラベル(幅12mm×長さ30mm)、通信形式:Bluetooth
寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29
質量(g)本体:約150
電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電
対応OSAndroid、iOS
電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵
解像度203dpi
梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×1、ストラップ
プリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用)
デバイススマートフォン
関連キーワード