2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューション口腔内カメラ
口の中をスマートフォンやタブレットに映し出すWi-Fi内蔵型の口腔内カメラ。本体にWi-Fiを内蔵しているため、訪問先や屋外などインターネット環境がなくても使うことができます。無料の専用アプリと連動し、画像や動画の撮影・保存も可能。LEDライト、ズーム機能で、口の中を細部まで見ることができます。
材質ABS+PC、シリコン(持ち手部) 質量(g)約58 電流(A)入力電圧:5V/0.5A 充電時間約2.5時間 保証期間ご購入日から1年間 防塵防水性能IP67(レンズ部のみ) 動作時間約2時間 撮像素子CMOS 1/4 バッテリー容量(mAh)850 サイズ(mm)約212×28×25.4 画素数カメラ:200万画素(※ただし、スマホなどの端末で見る場合は30万画素相当)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9
1個
3,898 税込4,288
欠品中