高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途カスタムパーツ
色ゴールド/カーボン
質量(g)7
23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】。23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)
用途カスタムパーツ
質量(g)27
関連キーワード