「エアー 差し込み」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)500
最大トルク(N・m)54
長さ(cm)16.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)70
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)429
最大トルク(N・m)34
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
空気消費量(L/min)85
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)431
最大トルク(N・m)27
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
空気消費量(L/min)34
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ
質量(g)426
最大トルク(N・m)34
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
空気消費量(L/min)85
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業
仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満
色レッド
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1150
最大トルク(N・m)542
長さ(cm)14.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
ボルト径19mm
空気消費量(L/min)0.16
騒音レベル(dB(A))90
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様メカニズム:ツインハンマー
色ブラック
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1500
最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400
長さ(cm)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)0.164、164
能力ボルト径16mm
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード