用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ホワイト
長さ(cm)8.2
ソケット差し込み口(mm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
質量(g)76
長さ(cm)5
差込深さ(mm)12.7
ビット差込部(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様メカニズム:ツインハンマー
色ブラック
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1500
最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400
長さ(cm)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)0.164、164
能力ボルト径16mm
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ
質量(g)426
最大トルク(N・m)34
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
空気消費量(L/min)85
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)500
最大トルク(N・m)54
長さ(cm)16.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)70
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)429
最大トルク(N・m)34
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
空気消費量(L/min)85
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
便利な収納ケース付
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
長さ(cm)25、12.5、7.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)431
最大トルク(N・m)27
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
空気消費量(L/min)34
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業
仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満
色レッド
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1150
最大トルク(N・m)542
長さ(cm)14.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
ボルト径19mm
空気消費量(L/min)0.16
騒音レベル(dB(A))90
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード