カテゴリ
- 作業工具(58)
- 空圧工具(7)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- RED EAGLES
- モノタロウ(7)
- SPARKFUN(3)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- エステー(1)
- 原田産業(1)
- リーブル(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「red eagles」の検索結果

ツイストエルレンチ9本セット
RED EAGLES¥3,968税込¥4,3651セット当日出荷1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型色ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角サイズ規格ミリ
1/2”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245色シルバーサイズ(inch)1/2
1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付
RED EAGLES¥4,922税込¥5,4141セット5日以内出荷サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ用途ボルトの締め、緩め色シルバー
1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット
RED EAGLES¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
1/2"インパクト用ビットアダプター
RED EAGLES¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1/2差込のインパクトでドリルにもなる!用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,725税込¥11,7981セット当日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
1/2"マグネットエクステンション75mm
RED EAGLES(1件のレビュー)¥1,362税込¥1,4981本当日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)75色シルバー
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)3/8
1/4”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140色シルバーサイズ(inch)1/4
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
スーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷スーパークイックチェンジシステムとは、レバー操作や、本体を裏返す必要もなく1アクションで締め・緩めの切換が可能な画期的システムです。用途ボルトの締め、緩め色シルバー
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
トルクドライバーセット
RED EAGLES¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。色ブラック最小目盛(N・m)0.05トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
3/8"ストロングフレキシブルエクステンション
RED EAGLES¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本締めOK!!用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245色シルバー差込角(mm[inch])3/8
1/2"ストロングフレキシブルエクステンション
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷本締めOK!!用途ボルトの締め、緩め全長(mm)238色シルバー差込角(mm[inch])1/2
ジンバルラチェット"3/8
RED EAGLES¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックピンクサイズ(inch)3/8
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/2"マグネットエクステンション150mm
RED EAGLES¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150色シルバー差込角(inch)1/2
1/2"マグネットエクステンション250mm
RED EAGLES¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)250色シルバー差込角(inch)1/2
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)1/2
1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付
RED EAGLES¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ用途ボルトの締め、緩め色シルバー
LED搭載1/4"ティーハンドル
RED EAGLES¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載用途ボルトの締め、緩め仕様ビットチャック:1/4" X 2長さ(mm)150色グリーン質量(g)102幅(cm)105mm
トルクドライバーセット
RED EAGLES¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50ミリ先端が延長できるエクステンションも付属しています。色ブラック
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ
RED EAGLES¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマー色ブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,783税込¥5,2611個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26色メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
2in1マイクロエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ソケットモードとビットモードの2役が使える用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
インパクト用アンチスリップ ソケットセット
RED EAGLES¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業セット内容12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,21mm,22mm,24mm,27mm。各1個。差し込み角は、1/2”。サイズ表記のある樹脂製収納ボックス付属。色ブラック