絞り込み
ブランド
- TOSPACK
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
TOSPACK
TOSPACKのページです。TOSPACKは、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
据置型ホットパック対応真空包装機
TOSPACK¥1,999,800税込¥2,199,7801台31日以内出荷待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)寸法(mm)最大包装:W400×D600容量(L)チャンバー:82.7電源(V)AC 200 3Φ(50/60Hz)有効長(mm)シール:930×2本体質量(kg)286(梱包除く)使用の目安液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg定格消費電力4.1kW(50/60Hz)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:1008×558×180
真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋
TOSPACK¥9,098~税込¥10,008~1箱(500枚)4日以内出荷トスパックに最も適した純正のフィルムです。真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。厚さ(mm)0.07
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)751
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)697