3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当 センサ:IP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2(2チャンネル目はオプション) 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100~240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4~10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点) アズワン品番61-0173-86 周期【データ更新】1秒 電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
959,800 税込1,055,780
8日以内出荷

ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237 質量(kg)1.8 電源(V)AC100~240±10% 構造IP66相当 表示LCD表示(バックライト付) チャンネル数2 測定対象液体 粉体 インターフェースRS-485 RS-232C 警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質ABS 構造IP66相当 精度±0.25%F.S.(±3cm) 表示LCD表示(バックライト付き) チャンネル数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237 周波数10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象液体・紛体 使用周囲温度(℃)-20~70 外部メモリーmicroSD(TM)カード アズワン品番61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷