24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ
質量(kg)4.4
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)
定格出力(W)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249
発振周波数(kHz)24、31
アズワン品番61-0173-61
材質(水槽)SUS304
発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波法型式指定取得済
用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。
4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。
発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~99分(1分単位)
制御温度(℃)30~60(10単位)
材質(槽内)ステンレスSUS304
バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)
発振方式AM+FM 4モードから選択可能
従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5
容量(L)1.3
材質本体:PP、洗浄槽:SUS304
質量(kg)2.3
槽内寸法(mm)W170×D100×H80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)
タイマー5分、10分(選択式)
定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40
定格出力(W)200
容量(L)12
仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)35
槽内寸法(mm)W280×D220×H254
最高温度(℃)(使用液)70
入力AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440
タイマー設定0~60分(1分単位)
振動子ボルト締めランジュバン振動子
入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
電波法型式指定取得済
大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。
操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定10分/20分/30分/連続
材質(槽内)ステンレスSUS304
発振方式FM+AM変調
電波法型式指定取得済
減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。
減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。
超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒
材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304
寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)
質量(kg)35
出力(W)250
容量(L)12
電源(V)AC100(50/60Hz)500VA
最高温度(℃)70(使用)
外寸(mm)382×367×440
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~60分(1分単位)
バルブ【排水】Rc1/2
1個
¥739,800
税込¥813,780
6日以内出荷
一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 300VA
定格出力600W
発振周波数40KHz
外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)
アズワン品番61-0173-58
材質(水槽)SUS304
発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
電波法型式指定取得済
洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。
周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)
容量(mL)1300
出力(W)25(平均)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
最大出力(W)75
最高温度(℃)60(使用)
周波数(kHz)40
外寸(mm)243×196×184
電源コード(m)約1.5
タイマー設定5分/10分
振動子BLT振動子
材質(槽内)ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
付属品ビーカーラック、すのこ、ふた
材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)
寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)
質量(kg)2.3
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
付属品ふた
材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)
寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)
質量(kg)4.4
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ
質量(kg)55
定格出力1200W
発振周波数40KHz
外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)
アズワン品番61-0173-59
材質(水槽)SUS304
発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。
発振周波数(kHz)(公称)24/31
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
最大出力(W)110
発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)
最大使用液温(℃)80
タイマー各周波数設定時間/1~99秒
水槽容量(L)3
内槽寸法(mm)W240×D140×H100
槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)
付属品フタ
質量(kg)4.4
電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)
保護回路サーモスタット
入力電源AC100V 50/60Hz 200VA
材質(槽内)SUS304
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子
材質【板】SUS304
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83
厚さt(mm)2.5
材質(パッキン)EPDM t=3mm
アズワン品番61-0172-76
許容入力(W)【最大】600
1個
¥279,800
税込¥307,780
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子
材質【板】SUS304
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83
厚さt(mm)2.5
材質(パッキン)EPDM t=3mm
アズワン品番61-0172-79
許容入力(W)【最大】1200
1個
¥499,800
税込¥549,780
76日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)12
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA
定格出力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-77
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥589,800
税込¥648,780
76日以内出荷
WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100
材質(ケース)SUS304
アズワン品番61-0172-75
許容入力(W)【最大】600
1個
¥309,800
税込¥340,780
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子
質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100
材質(ケース)SUS304
アズワン品番61-0172-78
許容入力(W)【最大】1200
1個
¥589,800
税込¥648,780
76日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)11
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA
定格出力(W)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-74
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥509,800
税込¥560,780
76日以内出荷
関連キーワード