セット内容ヤスリ×10
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
1セット
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1
質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)
電源DC12V(ACアダプタ―付属)
ケーブル長(m)1.6
消費電力最大40VA
周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
本体質量(kg)約1.1
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個
質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)
消費電力(W)最大約40
定格電圧(V)DC12
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載
発振周波数(kHz)40
モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード
環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
サイズ(mm)173×89×76
適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個
質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)
定格電圧(V)AC100
消費電力最大約25VA
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)40
環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
サイズ(mm)173×89×76
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード