透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1851
材質スチール
質量(kg)127
高さ(mm)1281
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数6
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)6
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-2025
材質スチール
質量(kg)70
高さ(mm)681
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数3
最大積載量(kg)600
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)3
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品縦仕切板3枚
トラスコ品番324-4525
適合機種DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質スチール
高さ(mm)52
奥行(mm)248
間口(mm)711
色(本体)ブラック
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。全段の引出がロックされるオールロック機構。引出し開閉ストローク310mm(88.5%)。引出し1枚当り均等耐荷重20kg
引出し寸法(mm)59・119
塗装粉体塗装
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。
質量(kg)62
高さ(mm)999
材質(本体)スチール
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター自在×4
均等荷重(kg)250
引出し数1段
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚ツーリング棚:4枚
材質(ホルダー)PP樹脂
引出しあり
工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。
モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。
鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。
引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。
コンセント用グロメット付き(膜付き)。
メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。
6個口コンセント付き(スイッチ付き)。
ホコリ進入防止用パッキン付き。
75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付
トラスコ品番136-4172
高さ(mm)1650
奥行(mm)600
間口(mm)750
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650
寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500
寸法(幅W×高さH)(mm)510×405
キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2))
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール
仕上粉体塗装
均等耐荷重(kg)200
材質(扉)スチール
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール
仕上粉体塗装
均等耐荷重(kg)200
材質(扉)アクリル
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。
タイプライト(T5)タイプ/軽量型
塗装粉体塗装
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚6段、引出し1段
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)843
高さ(mm)1640
奥行(mm)611
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付
付属品転倒防止用具付
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)811
高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)
奥行(mm)616
均等積載量(kg/段)200
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付
付属品転倒防止用具付
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)811
高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)
奥行(mm)616
均等積載量(kg/段)200
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2751
質量(kg)28
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。
用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。
付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)
材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製
高さ(mm)807、こぼれ止め:12
奥行(mm)420
間口(mm)720
引出し数6
天板耐荷重(kg)20/台
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)15
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)140
棚板調整ピッチ(mm)30
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)46
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)200
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2742
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード