3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。 全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。 各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。 引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。 標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。 パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に 材質スチール ライトグレー 奥行(mm)557
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-2033 材質スチール 質量(kg)89 高さ(mm)881 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数4 最大積載量(kg)800 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)4 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×881 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ