2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●近づかずに設置!駆除エサ ●1個入:約2週間効果持続※使用環境により異なります。 ●スプレーで退治するのが怖い・巣の場所が分からない場合に 【巣の場所がわからないのに巣を退治できるメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 ※ミツバチが嫌がる成分を配合しています:ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 【スズメバチの巣撃滅のこだわり】 ・誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 ・導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場があり、しっかり導きます。 ・よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【対象害虫】スズメバチ 【内容量】1個入(セット内容:フタ×1、下容器×1、吊り下げひも×1、注意喚起シール×1)
用途スズメバチの駆除 成分【有効成分】フィプロニル タイプ吊り型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×90×110 対象害虫スズメバチ 適合害虫スズメバチ 有効期間約2週間 使用場所ハチをよく見かける場所(ハチの通り道や樹液が出ている木等) 剤形吊り型
1個
989 税込1,088
当日出荷

(1)巣の退治:速効成分と反撃されない成分で巣をしっかり退治 (2)巣作り予防:約1ヵ月巣作りを防ぐ※使用環境により異なります。 (3)直撃駆除:すばやくスズメバチを撃ち落とし無力化 ●速効成分4倍配合※メーカー比(ハチの巣撃滅) ●巣の退治は約3mの距離から行ってください。最大噴射距離は無風時で6.5m。(使用環境により異なります) 【対象害虫】スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く) 【屋外専用】
用途ハチの巣の退治、巣作り予防、駆除 成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分です。 タイプスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×270×66 適合場所屋外専用 使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合) 対象害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く) 適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く) 有効期間約1ヵ月(巣作り予防) 使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合) 剤形スプレー
1個(550mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷