19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)64
1本
4,798 税込5,278
41日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)32
1本
3,598 税込3,958
41日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)512
1本
20,980 税込23,078
41日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)256
1本
11,980 税込13,178
41日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)128
1本
7,198 税込7,918
41日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:385TB。最大読取速度:532MB/sec 。最大書込速度:331 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)-40~85 容量(GB)256 NandタイプMLC
1台
61,980 税込68,178
21日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:385TB。最大読取速度:532MB/sec 。最大書込速度:331 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)256 NandタイプMLC
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷

SLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:480TB。最大読取速度:79MB/sec 。最大書込速度:29MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)16 NandタイプSLC
1台
41,980 税込46,178
欠品中

SLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:240TB。最大読取速度:40MB/sec 。最大書込速度:27MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)8 NandタイプSLC
1台
22,980 税込25,278
欠品中

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:192TB。最大読取速度:525MB/sec 。最大書込速度:195 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)-40~85 容量(GB)128 NandタイプMLC
1台
42,980 税込47,278
21日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:96TB。最大読取速度:351MB/sec 。最大書込速度:105 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)64 NandタイプMLC
1台
23,980 税込26,378
21日以内出荷

MLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:48TB。最大読取速度:111MB/sec 。最大書込速度:28MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)32 NandタイプMLC
1台
13,980 税込15,378
欠品中

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:96TB。最大読取速度:351MB/sec 。最大書込速度:105 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)-40~85 容量(GB)64 NandタイプMLC
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:192TB。最大読取速度:525MB/sec 。最大書込速度:195 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)128 NandタイプMLC
1台
40,980 税込45,078
21日以内出荷

SLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:961TB。最大読取速度:79MB/sec 。最大書込速度:32MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)32 NandタイプSLC
1台
77,980 税込85,778
欠品中

MLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:96TB。最大読取速度:113MB/sec 。最大書込速度:31MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)64 NandタイプMLC
1台
21,980 税込24,178
欠品中

SLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:120TB。最大読取速度:37 MB/sec 。最大書込速度:26 MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)4 NandタイプSLC
1台
14,980 税込16,478
欠品中

MLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:24TB。最大読取速度:111MB/sec 。最大書込速度:23MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)16 NandタイプMLC
1台
9,498 税込10,448
欠品中

MLCタイプCFカード 。CF6.0規格に準拠 。TBW:12TB。最大読取速度:81MB/sec 。最大書込速度:20MB/sec。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)8 NandタイプMLC
1台
7,298 税込8,028
欠品中

関連キーワード