2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)50 寸法(mm)Φ166×235 質量(kg)約0.85 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1個
10,980 税込12,078
欠品中

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg)約2.3 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 芯数2芯3芯兼用 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1台
13,980 税込15,378
当日出荷