カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: BeHAUSのすべての商品

ディープケース
BeHAUS¥639~税込¥703~1個翌々日出荷仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン色止め具:青仕切板4RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース
BeHAUS¥719~税込¥791~1個翌々日出荷中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン色止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
タップダイスセット
BeHAUS¥5,198税込¥5,7181個当日出荷使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
コーナークランプ
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
エアツールセット
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷お得なエアツール5点セットです。用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
エアチャック
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
ポケットルーペ
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷携帯に便利なスライド収納です。用途拡大鏡として材質レンズ:アクリル本体質量(g)25倍率(倍)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12レンズサイズ(mm)40×40
ポリウレタンチューブ 青
BeHAUS¥55,980税込¥61,5781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 赤
BeHAUS¥39,980税込¥43,9781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黒
BeHAUS¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黄
BeHAUS¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ボールバルブミニ ストレート
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として形状ストレート管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 違径ユニオンストレート
BeHAUS¥639~税込¥703~1個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ同士の違径接続として形状違径ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 隔壁ユニオンP
BeHAUS¥499~税込¥549~1個翌々日出荷壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途壁を隔てたチューブ同士の接続として形状隔壁ユニオンPねじ径M12×P1.5管接続口径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンエルボ
BeHAUS¥609~税込¥670~1個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 レデューサー
BeHAUS¥639~税込¥703~1個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブと継手の違径接続として形状レデューサー最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 埋込型
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷40型の埋込型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
ルブリケータ
BeHAUS¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
エアフィルタ
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
ドレンコック
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
小径フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル 流量調整付
BeHAUS(1件のレビュー)¥829税込¥9121個翌々日出荷流量調整付のノズルです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)500適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYエアダスタ
BeHAUS¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.7適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ジョイント 蝶ナット
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 Y型
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ニップル PTエルボ 違径
BeHAUS¥979税込¥1,0771個翌々日出荷管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 違径
BeHAUS¥679税込¥7471個翌々日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する違径配管としてねじ径R1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
手元減圧弁 高圧
BeHAUS¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
高圧ダスタ 流量調整付
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
高圧ペアカプラ
BeHAUS¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に最高使用圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2