カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: BeHAUSのすべての商品
特価

チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ
BeHAUS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
スプレーガンセット 吸上式
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
ドレンコック
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
エアダスタ用パワーノズル
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
2WAYロングノズル付エアダスタ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2、3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ
BeHAUS¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ボタン式のエアダスタです。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)1.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
高圧ダスタ ロングノズル
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
PCカプラプラグ
BeHAUS¥539税込¥5931個当日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエースソケット
BeHAUS¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアカプラ ロータリー
BeHAUS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ ダスタ用
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途おねじに対する配管としてねじ径M12xP1.0最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。用途管用おねじに対する配管としてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管としてねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット
BeHAUS¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット
BeHAUS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット
BeHAUS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
空気流量調整付カプラプラグ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。用途管用おねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ
BeHAUS¥799税込¥8791個欠品中バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
ルーペ スティックタイプ
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。 ピント合わせは必要ありません。用途新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。種別スティックタイプ種類手持ち式倍率(倍)2レンズサイズ(mm)138×25材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T-222用のエンドキャップです。用途T-222用のエンドキャップとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×45本体質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 本体
BeHAUS¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷T-222用の本体です。用途T-222用の本体として適合機種T-222材質本体/アルミダイカスト本体寸法(mm)118×132×42本体質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応