296件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプシール 1個入 BeHAUS

    パイプシール 1個入

    BeHAUS(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    配管接続部の空気漏れ防止用のパイプシールです。
    用途配管接続部の空気漏れの防止に
  • 軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS

    軽量フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • キャップ止めねじ BeHAUS

    キャップ止めねじ

    BeHAUS
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の止ねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径めねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管としてねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラソケット BeHAUS

    ジェットカプラソケット

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。
    用途管用おねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気流量調整付カプラプラグ BeHAUS

    空気流量調整付カプラプラグ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
    用途管用めねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 工事用旗 紅白組 BeHAUS

    工事用旗 紅白組

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    遠方からでも確認しやすい紅白旗です。
    用途工事現場などの誘導や安全確認に。全長(mm)560
  • ルーペ 木柄 BeHAUS

    ルーペ 木柄

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
    用途-種別木柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • ポリ洗浄ビン BeHAUS

    ポリ洗浄ビン

    BeHAUS
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
    用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPボトル細口ビン BeHAUS

    PPボトル細口ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • 三脚台アルコールランプ用 BeHAUS

    三脚台アルコールランプ用

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アルコールランプ用三脚です。
    材質スチール全長(mm)105高さ(mm)100質量(g)122全幅(mm)116
  • PC製ビーカー BeHAUS

    PC製ビーカー

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
    材質ポリメチルペンテン種類ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • くじら尺 BeHAUS

    くじら尺

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途和裁の印付けに材質厚さ(mm)4全長(mm)758質量(g)45全幅(mm)22
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途自転車・自動車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • マグネピース(角型) BeHAUS

    マグネピース(角型)

    BeHAUS
    479税込527
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
    付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームブロワガンT-222 スイッチボタン BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 スイッチボタン

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    T-222用のスイッチボタンです。
    用途T-222用のスイッチボタンとして適合機種T-222材質本体質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ用ワンタッチ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ用ワンタッチ継手 エルボ

    BeHAUS
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗料カップ用パッキン BeHAUS

    塗料カップ用パッキン

    BeHAUS
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    T-75FC用の塗料用パッキン
    用途T-75FC用の塗料用パッキン適合機種T-75FC
  • ディープケース BeHAUS

    ディープケース

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    仕切り板がなく深型なので変形品やかさ張る道具も収納しやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
    用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:赤仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
  • タップダイスセット BeHAUS

    タップダイスセット

    BeHAUS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
    用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
    用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
  • カラーマグネット 丸40 赤 BeHAUS

    カラーマグネット 丸40 赤

    BeHAUS
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
    用途ホワイトボードなどのメモ押さえに直径(Φmm)40本体寸法(mm)40×40×9
  • カラーマグネット 丸30 黄 BeHAUS

    カラーマグネット 丸30 黄

    BeHAUS
    379税込417
    1パック(3個)
    当日出荷
    スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
    用途ホワイトボードなどのメモ押さえに直径(Φmm)30本体寸法(mm)30×30×7
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    1,943税込2,137
    1個
    当日出荷
    六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
    用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×104×16.8切断能力(Φmm)3~16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブミニ ユニオン BeHAUS

    ボールバルブミニ ユニオン

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として形状ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ BeHAUS

    ボールバルブ

    BeHAUS
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンT BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンT

    BeHAUS
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 キャップ BeHAUS

    チューブ継手 キャップ

    BeHAUS
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 プラグ BeHAUS

    チューブ継手 プラグ

    BeHAUS
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ継手の流路閉鎖ができます。
    用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ブランチY BeHAUS

    チューブ継手 ブランチY

    BeHAUS
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途メートルめねじとチューブの接続として形状エルボ管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応