9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池) 材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付) 使用可能温度範囲-20~50℃ 使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可) 最小表示単位5kPa 電池寿命圧力測定約5000回 計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 全長(mm)185 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)100 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)165 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)137 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)66 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)92 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 材質SC材(クロムメッキ) 全長(mm)160 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)116 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途自転車(英式)・自動車用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)138 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)98 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 プラグタイプ高圧 設定圧力単位MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用) 材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮 ねじ径(ノズル)G1/8 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース) 本体質量(g)700 測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa 適合流体空気 ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷