正確な空気圧管理で燃費向上
デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい
LEDライト
LCDバックライト機能付き
タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)
材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)
使用可能温度範囲-20~50℃
使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)
最小表示単位5kPa
電池寿命圧力測定約5000回
計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)165
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)137
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ エアーチャック 兼用型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途自転車(英式)・自動車用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)138
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)98
接続方式カプラー用プラグ
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)185
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)100
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
材質SC材(クロムメッキ)
全長(mm)160
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)116
接続方式カプラー用プラグ
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに
口径(Φmm)【スプレーガン】1.5
セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース長さ(m)5
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)
ノズルねじ径G1/8
計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード