カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • JST(日本圧着端子製造)(35)
  • 大阪魂(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • BMW(19)
  • 三菱ふそう(12)
  • 三木プーリ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • SPARKFUN(6)
  • エレコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • SMC(4)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • RS PRO(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • イスカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beh」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
489税込538
1個
3日以内出荷
仕切り板がなく深型なので変形品やかさ張る道具も収納しやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:赤仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
プチケース MIX BeHAUSプチケース MIXBeHAUS
249税込274
1個
3日以内出荷
はめ込み式で自由自在にコマ数を変更できます。クリアタイプで中身が見やすいです。インデックスシール付きです。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×18×50内寸法(縦×横×深さ)(mm)【M】45x29x16、【S】20x29x16RoHS指令(10物質対応)対応
クリアケース 5分割 BeHAUSクリアケース 5分割BeHAUS
309税込340
1個
3日以内出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てて、連結部の耐久性を向上しています。蓋天面の段差により、ケースの変形を防止しています。本体のエッジ部をR加工することでスムーズな開閉を実現しています。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:青内寸(mm)横153x縦76x深さ26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×31×91RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
639税込703
1個
3日以内出荷
固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:緑仕切板8RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
639税込703
1個
3日以内出荷
仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:青仕切板4RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
719税込791
1個
3日以内出荷
中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
569税込626
1個
3日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
チューブカッタTC-21用替刃 BeHAUSチューブカッタTC-21用替刃BeHAUS
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
チューブカッタTC-21用の替刃です。2枚入りです。
用途チューブカッタTC-21用の替刃に適合機種TC-21材質(本体)鋼鉄入数(枚)2
コーナークランプ BeHAUSコーナークランプBeHAUS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
カラーマグネット BeHAUSカラーマグネットBeHAUS
379税込417
1個
3日以内出荷
スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途ホワイトボードなどのメモ押さえに材質磁石/フェライト磁石
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納です。
用途拡大鏡として倍率(倍)3レンズサイズ(mm)40×40材質レンズ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12本体質量(g)25
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
サポートリフター兼用ベース BeHAUSサポートリフター兼用ベースBeHAUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(2枚)
翌々日出荷
サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです
用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
セラミック付金網 BeHAUSセラミック付金網BeHAUS
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。
用途理化学実験に寸法(cm)18
カラーマグネット 丸40 赤 BeHAUSカラーマグネット 丸40 赤BeHAUS
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途ホワイトボードなどのメモ押さえに直径(Φmm)40本体寸法(mm)40×40×9
カラーマグネット 丸30 黄 BeHAUSカラーマグネット 丸30 黄BeHAUS
379税込417
1パック(3個)
当日出荷
スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途ホワイトボードなどのメモ押さえに直径(Φmm)30本体寸法(mm)30×30×7
チューブカッタ BeHAUSチューブカッタBeHAUS
1,943税込2,137
1個
当日出荷
六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
用途チューブ、ホースの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタ BeHAUSチューブカッタBeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
円形を崩さずに直角に切断できます。
用途チューブ、ホースの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ 青 BeHAUSポリウレタンチューブ 青BeHAUS
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 赤 BeHAUSポリウレタンチューブ 赤BeHAUS
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黒 BeHAUSポリウレタンチューブ 黒BeHAUS
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黄 BeHAUSポリウレタンチューブ 黄BeHAUS
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
プレッシャーゲージ BeHAUSプレッシャーゲージBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブミニ ストレート BeHAUSボールバルブミニ ストレートBeHAUS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.7形状ストレート管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブミニ ユニオン BeHAUSボールバルブミニ ユニオンBeHAUS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.7形状ユニオン使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ BeHAUSボールバルブBeHAUS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ BeHAUSスロットルバルブBeHAUS
1,998税込2,198
1個
予約販売
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ BeHAUSスロットルバルブBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 クロスA BeHAUSチューブ継手 クロスABeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状クロスA使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 違径二重Y BeHAUSチューブ継手 違径二重YBeHAUS
879税込967特価
1個
取扱停止中
1本の配管から4本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状違径二重Y使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 違径ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 違径ユニオンストレートBeHAUS
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状違径ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 隔壁ユニオンP BeHAUSチューブ継手 隔壁ユニオンPBeHAUS
499税込549
1個
翌々日出荷
壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途壁を隔てたチューブ同士の接続としてねじ径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9形状隔壁ユニオンP管接続口径M12×P1.5ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応