7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート 材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.25 ベージュ JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000
1枚ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート 材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.7 ホワイト JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000
1枚ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート SG70
エコ商品
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート JIS規格JIS A 1323 A種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.48 グレー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.48 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪製作所スパッタシート
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維両面シリコン 形状カット 厚さ(mm)1 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸なし
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪製作所スパッタシート ジンタ24
エコ商品
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 A種 材質炭化繊維両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪製作所プロテック
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150
1枚ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)