25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-51
1セット(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-50
1セット(500個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6964-49
1セット(5個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6968-63
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6964-50
1セット(5個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6972-43
1セット(500個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6969-45
1セット(500個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6968-33
1セット(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6971-04
1セット(5個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-31
1セット(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-52
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-37
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-53
1セット(500個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-16
1セット(5個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-49
1セット(5個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-48
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6968-65
1セット(500個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6967-79
1セット(5個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-15
1セット(5個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6971-03
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6971-01
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6969-53
1セット(5個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6971-02
1セット(500個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6967-89
1セット(5個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6973-50
1セット(500個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

関連カテゴリ