4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
アズワン品番65-3839-22
1個(960本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷


PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
アズワン品番65-3839-20
1個(960本)
24,980 税込27,478
48日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3839-21
1セット(10個×960本)
249,800 税込274,780
48日以内出荷