4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
139 税込153
3日以内出荷

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B 使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)