カテゴリ
- 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
- 栗山百造
- ノーブランド(86)
- 常磐精工(62)
- タナカ(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- BXカネシン(24)
- コノエ(22)
- 河村電器産業(18)
- カナイ(15)
- 赤長(アカカネチョウ)(11)
- TRUSCO(6)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(6)
- 平田ネジ(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TETSUKO(4)
- ダイケン(3)
- 日晴金属(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
「sphc 板」の検索結果
特価

万能羽子板
栗山百造(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品コーチスクリュー(6×65)4本使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
万能羽子板Ⅱ
栗山百造¥189税込¥2081個当日出荷バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
棟梁羽子板 M12
栗山百造¥299税込¥3291個3日以内出荷小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
ビス止め棟梁羽子板Ⅱ
栗山百造¥279税込¥3071個3日以内出荷1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
棟梁羽子板Ⅱ M12
栗山百造¥218税込¥2401個3日以内出荷バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
ビス止め万能羽子板Ⅱ M12
栗山百造¥239税込¥2631個3日以内出荷1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25
栗山百造¥529税込¥5821個当日出荷枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
座金付ボルト(偏芯タイプ)
栗山百造¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から3日以内出荷柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
タイトニック(耐震座金)
栗山百造(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35
栗山百造¥679税込¥7471個4日以内出荷軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-40
栗山百造¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷付属品KHDL-40W30/四角穴付クリ鍋ビス(7×90 (S50)]×10本使用方法(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウンIを通し専用 ビスクリ鍋ビス (7×90)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保してください)(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット (M16)で固定して ください。 (専用丸座金は必要ありません。)材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC表面処理ダクロタイズド試験機関ハウスプラス確認検査株式会社