「ガソリン 添加剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状非水溶性
1本(425g)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。
キット内容:
#2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g)
#2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g)
#2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g)
#2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL)
吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1370mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
プレミアム品質のベースオイルと高性能添加剤により、 優れた潤滑、 耐摩耗性および腐食防止効果を与えます。 高度な粘着付
与剤と腐食防止剤により、 高速時や湿気の多い環境でも被膜を長期間保ちます。 自動車だけでなく、 ご家庭や農機具などにもお使いいただけます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量263mL
危険物の性状非水溶性
1本(311g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.71L
危険物の性状非水溶性
1本(2.84L)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。
残留物なしで速く乾きます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量676mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.213L
危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
あらゆる金属に浸透し、 湿気を分散することで、将来の錆びや腐食を防ぎます。 マニホールドや排気システムのボルトなどの金属部品の錆びや腐食に最適です。
スプレーの塗布後は、 拭かずにそのままにしておくとより効果的な潤滑と摩擦部分の保護が期待できます。
軽度の錆を除去するには金属表面にスプレーし、 30~60分間浸した後、 布で拭きます。
用途潤滑・水置換・防錆・腐食防止
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量161mL
関連資料(1.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(340g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量370mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。
H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.473L
危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(340g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード