4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量370mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1370mL 危険物の性状非水溶性
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.71L 危険物の性状非水溶性
1本(2.84L)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

関連カテゴリ