313件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタフラットコードプローブ testo(テストー)

    サーミスタフラットコードプローブ

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    データロガ用温度プローブです。
    用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
  • testo 110 Food  温度計 testo(テストー)

    testo 110 Food 温度計

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
    質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット

    testo(テストー)
    2,598,000税込2,857,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6660セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット

    testo(テストー)
    3,698,000税込4,067,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6657セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット

    testo(テストー)
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6658セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠

    testo(テストー)
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6662セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)0.18焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット

    testo(テストー)
    2,198,000税込2,417,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6661セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC)

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3682
  • 食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3688
  • 食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC)

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1本
    14日以内出荷
    トラスコ品番657-2155
  • 食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2139
  • 風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    94,980税込104,478
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2165測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100分解能(m/s)0.01
  • 耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 191-T2

    testo(テストー)
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 190-T2 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 190-T2

    testo(テストー)
    569,800税込626,780
    1台
    31日以内出荷
    ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6541形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • 耐熱耐圧データロガー testo 190-T1 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 190-T1

    testo(テストー)
    549,800税込604,780
    1台
    31日以内出荷
    超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6538形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 191-T1

    testo(テストー)
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 191-T4 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 191-T4

    testo(テストー)
    599,800税込659,780
    1台
    31日以内出荷
    フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプショントラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 191-T3

    testo(テストー)
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 190-T3 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 190-T3

    testo(テストー)
    689,800税込758,780
    1台
    31日以内出荷
    フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6532形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 耐熱耐圧データロガー testo 190-T4 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 190-T4

    testo(テストー)
    789,800税込868,780
    1台
    31日以内出荷
    フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプショントラスコ品番253-6528形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 差圧計 testo 420 dP 微差圧計 testo(テストー)

    差圧計 testo 420 dP 微差圧計

    testo(テストー)
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷
    トラスコ品番657-3671
  • 排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃

    testo(テストー)
    279,800税込307,780
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-5343ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • CO計 testo 315-4 アラーム付CO計 testo(テストー)

    CO計 testo 315-4 アラーム付CO計

    testo(テストー)
    97,980税込107,778
    1台
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-3687測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100危険物の類別非危険物分解能(m/s)0.01
  • 排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-5346ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • 排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃

    testo(テストー)
    62,980税込69,278
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • 排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃

    testo(テストー)
    269,800税込296,780
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-5335ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • 温度プローブ 表面温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    温度プローブ 表面温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2141
  • 測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm testo(テストー)

    測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm

    testo(テストー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    トラスコ品番657-5347
  • pHプローブ 食品用pHプローブ testo(テストー)

    pHプローブ 食品用pHプローブ

    testo(テストー)
    62,980税込69,278
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2172
  • pH計 testo 205 pH計 セット testo(テストー)

    pH計 testo 205 pH計 セット

    testo(テストー)
    84,980税込93,478
    1台
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-5302
  • pHプローブ 温度センサー付, ガラスpH電極 testo(テストー)

    pHプローブ 温度センサー付, ガラスpH電極

    testo(テストー)
    46,980税込51,678
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3680
  • 耐熱耐圧データロガー testo 191-P1 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 191-P1

    testo(テストー)
    549,800税込604,780
    1台
    31日以内出荷
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。付属品電池(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6539形状円筒形幅(mm)Φ22測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar高さ(mm)83電源(V)電池測定項目絶対圧センサーピエゾ抵抗式保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)

    測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1台
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2127
  • 測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5m testo(テストー)

    測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5m

    testo(テストー)
    3,998税込4,398
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2138
  • 測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6m testo(テストー)

    測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6m

    testo(テストー)
    3,198税込3,518
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2112
  • 耐熱耐圧データロガー testo 190-P1 testo(テストー)

    耐熱耐圧データロガー testo 190-P1

    testo(テストー)
    749,800税込824,780
    1台
    31日以内出荷
    用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6527形状円筒形幅(mm)Φ22測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar高さ(mm)83電源(V)電池測定項目絶対圧センサーピエゾ抵抗式保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)記録間隔1秒 ~ 24時間
  • 測定器用アクセサリ シリコンペースト testo(テストー)

    測定器用アクセサリ シリコンペースト

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3681
  • スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)

    スマートマニホールド testo 550i セット

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1セット
    8日以内出荷
    スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • testo 560iヨウ スマートバルブ testo(テストー)

    testo 560iヨウ スマートバルブ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品9V角形電池×1トラスコ品番423-4099セット内容testo 560i スマートバルブ耐圧(bar)動作時:35RoHS指令(10物質対応)対応