特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
313件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pt100防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    Pt100防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1本
    28日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。
    トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
  • Pt100防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    Pt100防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
    トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
  • Pt100汎用気体用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100汎用気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。
    トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
  • Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
    トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
  • Pt100ステンレス食品用温度計 testo(テストー)

    Pt100ステンレス食品用温度計

    testo(テストー)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~400精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)先端径(Φmm)3リード線(m)1.2寸法(mm)125×4Φ対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2保護等級IP65測定対象食品応答時間(秒)10
  • NTCアルミニウム製スリーブプローブ testo(テストー)

    NTCアルミニウム製スリーブプローブ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
    寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    17,980税込19,778
    1本
    23日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
  • K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
    トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
  • K熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3680使用温度範囲(℃)-40~230
  • K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
    トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
  • K熱電対表面用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対表面用温度プローブ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
    トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
  • K熱電対素線温度センサ 80cm testo(テストー)

    K熱電対素線温度センサ 80cm

    testo(テストー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
    トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
  • K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m testo(テストー)

    K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1本
    22日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
    トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
  • K熱電対針金タイプ testo(テストー)

    K熱電対針金タイプ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
    トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
  • K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
    トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
  • K熱電対高速応答温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答温度プローブ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。
    トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
  • K熱電対気体用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
  • K熱電対マグネット式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対マグネット式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
  • K熱電対パドル型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対パドル型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
    仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。
    トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ testo(テストー)

    K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
    寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5
  • K熱電対クリップ式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対クリップ式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
    トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • 105用突刺ロングプローブ testo(テストー)

    105用突刺ロングプローブ

    testo(テストー)
    7,898税込8,688
    1本
    16日以内出荷
    トラスコ品番110-8456寸法(mm)Φ3.5×200タイプロング
  • 騒音計 外部校正器 testo(テストー)

    騒音計 外部校正器

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
    音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
  • ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 630mA/1000V

    testo(テストー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
    長さ(mm)32質量(g)12直径(mm)6
  • ヒューズセット(5個) 630mA/600V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 630mA/600V

    testo(テストー)
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
  • テストリード標準4mm(直角プラグ) testo(テストー)

    テストリード標準4mm(直角プラグ)

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
  • テストリード標準4mm(ストレートプラグ) testo(テストー)

    テストリード標準4mm(ストレートプラグ)

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
  • テストリード2mm(直角プラグ) testo(テストー)

    テストリード2mm(直角プラグ)

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)100安全規格CATⅡ1000V
  • セイフティアリゲータークリップ testo(テストー)

    セイフティアリゲータークリップ

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)90外形寸法(mm)95×46×24安全規格CATⅢ600V
  • サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル) testo(テストー)

    サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)

    testo(テストー)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
  • クランプセンサ testo(テストー)

    クランプセンサ

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
  • アリゲータークリップセット testo(テストー)

    アリゲータークリップセット

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ

    testo(テストー)
    15,980税込17,578
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
  • testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ testo(テストー)

    testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    高湿環境での使用に適しています。
    仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ