絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(77)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(499)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(319)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • 3M(スリーエム)(170)
  • ホシモト(164)
  • アインツ(164)
  • エスコ(162)
  • コクヨ(139)
  • 三共製作所(131)
  • レスタス(119)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • イチグチ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)

    面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
    用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)

    パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)

    testo(テストー)
    36,980税込40,678
    1台
    16日以内出荷
    温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
    用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)

    TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)

    testo(テストー)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
    保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応