熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)
仕様TK熱電対対応
トラスコ品番819-3710
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
電池寿命約8年(15分間隔)
メモリー数200万データ
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番127-2569
幅(mm)65
高さ(mm)154
質量(g)250
奥行(mm)32
電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番773-6878
質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)
種類汎用圧力計
外形寸法(mm)119×46×25
精度±3hPa
分解能(圧力)0.1hPa
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)
測定流体風
計測範囲(圧力)300~1200hPa
動作温度(℃)0~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6538
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-4000
幅(mm)22
奥行(mm)76
電源(V)単4乾電池×4
最小表示湿度:0.1(%RH)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-10~+50
関連資料(2.12MB)
湿度測定範囲(%RH)0~100
無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6537
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。
冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。
複数同時地点の温度管理に最適。
ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。
ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書
質量(g)430
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000
チャンネル数4ch(外付×4)
分解能0.1℃
精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)
保護等級IP65
インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)
メモリー2000000データ
インターバル1秒~24時間
動作温度(℃)-20~+70
1台
¥71,980
税込¥79,178
16日以内出荷
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)-100~400(外付)
センサーPt100 classA(温度)
精度(℃)0.01
分解能(℃)0.01
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
バッテリー5903リチウムバッテリ×1
測定単位℃
ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン
保証期間2年
電池寿命8年(15分間隔の場合)
保管温度(℃)-40~85
計測頻度1秒~24時間
チャネル数温度2チャネル(外付け)
メモリー数2000000データ
動作温度範囲(℃)-35~70
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
温湿度を測定するスティック型温湿度計です。
ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。
ディスプレイ部は回転式です。
付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書
質量(g)75
温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td
分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±3
1セット
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正(英語)
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。
仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間
セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本
色Black
測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td
質量(g)130
外形寸法(mm)149×53×27
精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)
分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH
保護等級IP54
材質(ハウジング)Plastic
バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot
チャネル数2 内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
サービス分類レンタル
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)
最大静圧(kPa)50
分解能0.01
保護等級IP40
バッテリー単4電池×2
単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm
測定範囲(hPa)0~100
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート0.5秒
バッテリー寿命約50時間
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
質量(g)240(バッテリ除く)
外形寸法(mm)105×185×36
分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa
温度測定範囲(℃)-10~60
湿度測定範囲(%)0~100rh
アズワン品番61-0104-44-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥94,980
税込¥104,478
14日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
アズワン品番61-0104-44-20
校正証明書一般校正
1個
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
関連キーワード
1
2
次へ