「デジタル真空計」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマート真空ポンプ testo 565i は、デジタルマニホールド (およびモバイルアプリ testo Smart) と testo 552i 真空計とワイヤレスでつながり、冷凍空調機器の真空引き作業を自動化することができます。大型機器まで対応する大排気量ツーステージ真空ポンプ。デジタルマニホールドと真空計とワイヤレス連携して真空引き・真空試験の自動化を実現。燃焼性のある冷媒 (A3 / A2 / A2L) も使用可能。モバイルアプリ連携で真空引きプロセスを記録・文書化。オイル残量が見やすい大型サイトグラス。逆流防止機能 (電磁弁) で電源が落ちた際も安心
仕様ツーステージ
付属品testo 565i 真空ポンプ (198 l/min)、真空ポンプオイル、出荷検査書
寸法(mm)375×314×150
質量(kg)12
電源AC 100 V
使用温度(℃)+8~+40
排気量(L/min)198 (7 CFM)
ポンプロータリーベーン
到達真空度(Pa)2.0 (15 micron)
BluetoothBLE 5.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
関連キーワード