カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • 日本アビオニクス(6)
  • bitstrong(3)
  • HIKMICRO(3)
  • カスタム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • STS(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • NEC Avio赤外線テクノロジー(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • クラーク(1)
  • 尾上製作所(1)
  • LumaSense Technologies Inc(1)
  • ナリカ(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モグラ 取り 器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,098,000税込2,307,800
1台
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,098,000税込2,307,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,398,000税込2,637,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,398,000税込2,637,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー)testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ)testo(テストー)
779,800税込857,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら