1本(100mL)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲0.6 ~ 40 m/s
質量(g)323
ケーブル長(m)1.5
精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )
分解能0.1 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70
プローブ長(mm)329
保管温度(℃)-10 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命60H
1セット
¥97,980
税込¥107,778
30日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g
測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)
アズワン品番61-0105-36-20
校正証明書一般校正
1個
¥89,980
税込¥98,978
19日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g
測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999
アズワン品番61-0105-35-20
校正証明書一般校正
1個
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース
質量(g)428
外形寸法(mm)220×74×46
入力熱電対タイプE
センサーPt100
温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300
分解能(℃)プローブ接続時:0.001
バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ
データメモリ10000
測定周期(秒)0.5
℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値)
ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch
動作温度範囲(℃)-20~50
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。
機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。
不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、
条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。
建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や
反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。
仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU
セット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース
色【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)
質量(g)510
外形寸法(mm)219×96×95
電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間
精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方
対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7
湿度(%RH)20~80(結露無きこと)
分解能赤外:320×240ピクセル
ハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS
測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力
放射率【測定】0.01~1
ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)
視野角42°x30°
振動2G
付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls
フォーカス固定焦点
動作温度(℃)-15~+50
画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル
保管温度(℃)-30~+60
デジタルズーム2x, 4x
デバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)
空間分解能(mrad)2.3(IFOV)
焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m
フレームレート9Hz
スペクトル範囲7.5~14μm
サービス分類レンタル
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定に最適
屋外での使用も可能です。
風速と気体温度の測定
ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能
体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約100時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
1セット
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g
測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)
アズワン品番61-0105-36-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥92,980
税込¥102,278
19日以内出荷
testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番2-3537-02-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
寸法(mm)46×25×119
質量(g)47
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)
センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-6444-01-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
校正証明書一般校正
1個
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
用途基準としての校正、点検に
仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポット
トラスコ品番819-3614
質量(g)370
1箱
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定!
商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4
寸法(mm)【フード口】610×610
測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)
質量(g)2900
電源単3乾電池×4
測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)
分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃
連続使用時間(時間)約40
インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)
メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)
動作温度範囲(℃)-5~50
サービス分類レンタル
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g
測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999
アズワン品番61-0105-35-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥72,980
税込¥80,278
17日以内出荷
計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能!
空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本
測定範囲-150~150hPa
質量(g)250
外形寸法(mm)154×65×32
電源単3電池×3個
精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください
分解能0.01hPa
保管温度範囲(℃)-20~50
動作温度範囲(℃)-20~50
サービス分類レンタル
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース
寸法(mm)283×103×65
質量(g)960
電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)
分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm
メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります
計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm
サービス分類レンタル
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。
仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間
セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本
色Black
測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td
質量(g)130
外形寸法(mm)149×53×27
精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)
分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH
保護等級IP54
材質(ハウジング)Plastic
バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot
チャネル数2 内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
サービス分類レンタル
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)146×60×28
質量(g)190
精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)
分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))
保護等級IP40
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(hPa)0~+200
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +50
バッテリー寿命120H
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-2762-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)
最大静圧(kPa)50
分解能0.01
保護等級IP40
バッテリー単4電池×2
単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm
測定範囲(hPa)0~100
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート0.5秒
バッテリー寿命約50時間
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
校正証明書一般校正
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP20
バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート1秒
バッテリー寿命200時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)
測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999
アズワン品番61-0103-34-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,980
税込¥52,778
21日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番2-3537-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
校正証明書一般校正(英語)
半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。
仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番2-7233-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
14日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~220
アズワン品番2-3537-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-6444-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能
プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。
校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh
セット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース
寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D)
質量(g)514
電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し)
温度測定範囲(℃)-30~ +600℃
メモリー200測定値データ
温度分解能(℃)0.1℃
湿度測定範囲0~100%rh
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ