「水分計」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
傷つけずに材料水分を測定できます。
最大5cmまでの測定深度が可能です。
10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材
測定範囲(%)木材~50
トラスコ品番838-3050
測定深さ(mm)50
精度(%)±1.5
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブ
トラスコ品番819-3698
温度測定範囲(℃)0~40
測定範囲(%RH)0~100
1本
¥93,980
税込¥103,378
16日以内出荷
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブ
トラスコ品番819-3699
水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
1本
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番255-4493
セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
温度測定範囲(℃)0~120
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~120
1セット
¥559,800
税込¥615,780
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
関連キーワード