11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1セット
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1個ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。
用途液体や半固体の温度測定に トラスコ品番127-2591 質量(g)500 測定範囲(℃)-50~125
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
1台ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用 高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用 堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用 testo の標準タイプK熱電対に対応 高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書 直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ) 質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11 測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ) 精度Class 1 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ) プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712 セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー 材質ハウジング:ABS樹脂 タイププローブ:pH 温度(NTC) 精度±0.02pH ±0.4℃ 分解能0.01pH 0.1℃ 計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
48,980 税込53,878
19日以内出荷