冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能!
空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本
測定範囲-150~150hPa
質量(g)250
外形寸法(mm)154×65×32
電源単3電池×3個
精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください
分解能0.01hPa
保管温度範囲(℃)-20~50
動作温度範囲(℃)-20~50
サービス分類レンタル
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6532
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)63
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥629,800
税込¥692,780
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6539
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6541
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)115
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥529,800
税込¥582,780
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6538
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6527
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6537
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6524
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)72
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥549,800
税込¥604,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6534
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)63
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥469,800
税込¥516,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6528
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)72
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥729,800
税込¥802,780
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6525
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)115
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥449,800
税込¥494,780
20日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途””
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)146×60×28
質量(g)190
精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)
分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))
保護等級IP40
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(hPa)0~+200
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +50
バッテリー寿命120H
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
関連キーワード