カテゴリ
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- SMC(1,192)
- ダイヤトレンド(778)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- マイクロソフト(37)
- 住友電気工業(23)
- サンコー(三甲)(20)
- DIAMOND(17)
- NEC三菱(15)
- TOPLAND(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- エレコム(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- スバル(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 株式会社伊藤金属工業所(7)
- 廣杉計器(7)
- ブランドをもっと見る
「dfc」の検索結果
特価

TESTO184T1温度データロガ
testo(テストー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
TESTO184H1温度・湿度データロガ
testo(テストー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ
testo(テストー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録測定範囲(℃)-20~+70精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
TESTO184T2温度データロガ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608幅(mm)44高さ(mm)97質量(g)45タイプ150日使い切り奥行(mm)12測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
USB温湿度・衝撃ロガー
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4759-01
TESTO184T3温度データロガ
testo(テストー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
TESTO184T4超低温用データロガ
testo(テストー)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
USB温度ロガー
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4761-01
温度・湿度データロガ
testo(テストー)取扱い終了ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度トラスコ品番494-1586電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)最小表示0.1℃、0.1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-20~70メモリー数64000
温度・湿度・衝撃用データロガ
testo(テストー)取扱い終了ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578質量(g)45電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)最小表示0.1℃、0.1%RH測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-20~70メモリー数64000、衝撃イベント:1000