温度・湿度データロガ
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
- 用途
- 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
- トラスコ品番
- 494-1586
- 電源
- コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
- 最小表示
- 0.1℃、0.1%RH
- 測定項目
- 温度、湿度
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 44×12×97
- 温度測定範囲(℃)
- -20~70
- メモリー数
- 64000
- 内容量
- 1台
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801922 | TESTO184H1 | 63386085 | 0572 1845 | ![]() | TESTO184H1温度・湿度データロガ | testo(テストー) | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | 注文コードが変更になりました |





















