超低温用データロガ
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
- 用途
- 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
- トラスコ品番
- 494-1624
- 電源
- コイン型リチウム電池(ER2450T)×1個(付属)
- 最小表示
- 0.1℃
- 測定項目
- 温度
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 44×12×97
- 温度測定範囲(℃)
- -80~70
- メモリー数
- 40000
- 内容量
- 1台
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801965 | TESTO184T4 | 63386444 | 0572 1844 | ![]() | TESTO184T4超低温用データロガ | testo(テストー) | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | 注文コードが変更になりました |





















