温度データロガ

温度データロガ - testo(テストー)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様
バッテリー交換:不可
トラスコ品番
494-1594
質量(g)
25
タイプ
90日使い切り
測定範囲(℃)
-35~70
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97mm
最小目盛(℃)
0.1
メモリー数
16000
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386094TESTO184T1
6,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63386094TESTO184T1608019380572 1841TESTO184T1 TESTO184T1温度データロガ testo(テストー) 60801938TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)1台
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする