「ph 計」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

testo(テストー)デジタルPH計
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃) セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書 長さ(mm)プローブシャフト:25 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:11 精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 保護等級IP65 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(LR44)×4 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1セット
91,980 税込101,178
40日以内出荷

testo(テストー)デジタルPH計
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書 長さ(mm)プローブシャフト:25 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:11 精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 保護等級IP65 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(LR44)×4 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1台
77,980 税込85,778
30日以内出荷

testo(テストー)液体用PH計セット
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース 長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:15 精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 温度補償自動 保護等級IP68 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(CR2032)×1 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+60 保管温度(℃)-20~+70 チャネル数2チャネル バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

testo(テストー)液体用PH計セット
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃) セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース 長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:15 精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 温度補償自動 保護等級IP68 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(CR2032)×1 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+60 保管温度(℃)-20~+70 チャネル数2チャネル バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
66,980 税込73,678
40日以内出荷

半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
1個ほか
54,980 税込60,478
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO206-2SET食品用pH計
半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
用途温度・pHを計測 測定範囲(pH)0~14 仕様TopSafeプロテクタ トラスコ品番819-3715 セット内容本体、電池、出荷検査 温度測定範囲(℃)0~60 精度(℃)±0.02pH、±0.4 分解能(℃)0.01pH、0.1℃ 材質(ハウジング)ABS樹脂 プローブ仕様pH、温度(NTC)
1台
24,980 税込27,478
16日以内出荷

液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712 セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー 材質ハウジング:ABS樹脂 タイププローブ:pH 温度(NTC) 精度±0.02pH ±0.4℃ 分解能0.01pH 0.1℃ 計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
48,980 税込53,878
19日以内出荷

半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。
仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番2-7233-01-20 校正証明書一般校正
1台
68,980 税込75,878
14日以内出荷


液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574 セット内容ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級IP65 データ容量約10000データ アラーム音響アラーム 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

testo(テストー)バッファ液pH4
pH計の調整用pH4のバッファー液。
付属品バッファー液 トラスコ品番819-3621 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×976 分解能1(m/s) 温度測定範囲(℃)-20~60 機能メモリ機能 風速測定範囲(m/s)0~14 湿度測定範囲0~100%RH 風量(m3/h)(測定範囲)40~4000 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

testo(テストー)バッファ液pH7
仕様pH計の調整用pH7のバッファー液 トラスコ品番820-6940 セット内容バッファー液 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正(英語)
1式
73,980 税込81,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)