デジタルPH計testo(テストー)40日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合