液体のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
小型のスティックタイプ。
半固形物のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。
バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。
最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。
限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。
ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712
セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー
材質ハウジング:ABS樹脂
タイププローブ:pH 温度(NTC)
精度±0.02pH ±0.4℃
分解能0.01pH 0.1℃
計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
¥48,980
税込¥53,878
19日以内出荷
関連キーワード