753件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸用フランス落し アトムリビンテック

    引戸用フランス落し

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
  • ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテック

    ソフトクローズ付きスライドレール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
    材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
  • ソフトクローズ上部ガイド アトムリビンテック

    ソフトクローズ上部ガイド

    アトムリビンテック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
    付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ材質POM、ステンレス鋼
  • エルプロ アトムリビンテック

    エルプロ

    アトムリビンテック
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質アクリル仕上透明
  • ステン引掛柱(面付け) アトムリビンテック

    ステン引掛柱(面付け)

    アトムリビンテック
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等にピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
  • カラー引掛柱(面付け) アトムリビンテック

    カラー引掛柱(面付け)

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1820ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
  • アルミ引掛柱(面付け) アトムリビンテック

    アルミ引掛柱(面付け)

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
  • ストレートアダプター アトムリビンテック

    ストレートアダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+皿タッピンねじ3×14
  • T字アダプター アトムリビンテック

    T字アダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+なべタッピンねじ4×14
  • スムーズステー アトムリビンテック

    スムーズステー

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
    材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
  • ハンガー アトムリビンテック

    ハンガー

    アトムリビンテック
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
    付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)仕上アルマイトシルバー吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
    付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)材質真鍮
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質真鍮
  • AH-13取手 アトムリビンテック

    AH-13取手

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上銅メッキ古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • アトリスKハンドル アトムリビンテック

    アトリスKハンドル

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛合金シリーズアトリス推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)材質ステンレス鋼(SUS304)取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS取手取手
  • HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテック

    HDシステム 直付用下部レール

    アトムリビンテック
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5
  • HDシステム 上部吊元完全固定用金具 アトムリビンテック

    HDシステム 上部吊元完全固定用金具

    アトムリビンテック
    379税込417
    1個
    10日以内出荷
    付属品ドリルタッピンねじ 3.5×19(1本)材質POM、鋼仕上
  • HDシステム 上部ピボット受け金具 アトムリビンテック

    HDシステム 上部ピボット受け金具

    アトムリビンテック
    92税込101
    1個
    10日以内出荷
    材質POM仕上
  • HDシステム 下部吊元完全固定用金具 アトムリビンテック

    HDシステム 下部吊元完全固定用金具

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質仕上クロメート
  • 手掛けフック アトムリビンテック

    手掛けフック

    アトムリビンテック
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。 普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。 戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。 折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。
    用途主に屋内用。木口付け付属品+皿タッピンねじ3.5×20(2本)材質亜鉛合金クロームメッキ
  • エンドカバー アトムリビンテック

    エンドカバー

    アトムリビンテック
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    付属品+トラスM3×10(1本)、六角ナットM3(1個)材質アルミ合金仕上ホワイト塗装
  • 下部ガイド用レール アトムリビンテック

    下部ガイド用レール

    アトムリビンテック
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    FG-100用ガイドレールです。
    材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴(Φmm)5.5
  • SDシステム サイドカバー アトムリビンテック

    SDシステム サイドカバー

    アトムリビンテック
    808税込889
    1セット
    3日以内出荷
    材質ABS仕上ライトグレー適合レールSD-1000-OS
  • SDシステム SD-OS用トリガーねじセット アトムリビンテック

    SDシステム SD-OS用トリガーねじセット

    アトムリビンテック
    738税込812
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本)材質ステンレス鋼適合レールSD-1000-OS
  • AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテック

    AFDシステム ブレーキ作動板

    アトムリビンテック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上適合レールAFD-1500・AFD-1300
  • HRシステム 上部ガイド アトムリビンテック

    HRシステム 上部ガイド

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
  • HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド アトムリビンテック

    HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
  • ケース鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 空錠

    アトムリビンテック
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比) ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比) スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40取手握り玉
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 間仕切錠

    アトムリビンテック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 間仕切錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠

    アトムリビンテック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠

    アトムリビンテック
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36