カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠
アトムリビンテック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷セット内容TKS51チューブラ鎌錠本体、TKS専用ストライク、エスカッション一式(操作部)、角芯、取り付けねじ一式材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
フランス落し用坪受
アトムリビンテック¥429税込¥4721個3日以内出荷床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm材質PP
アームストッパー面付
アトムリビンテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン
本締錠
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本種別チューブラー錠仕上WB(ホワイトブロンズ色)機能本締錠(個室錠)適合扉厚(mm)30~40鍵違い数30000通り
ドリーム16号ハンドル
アトムリビンテック¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷亜鉛合金製のスタンダードな取手です。用途屋内の家具や、建具の取手に。適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50有効ねじ深さ(mm)8取手取手
スムースライドシリーズ スライドレール
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から11日以内出荷レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用仕様引出し着脱可種類スライド形シリーズスムースライドシリーズ段数2ストッパーあり材質(ベアリング)鋼推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
AFD-555用スペーサー
アトムリビンテック¥68税込¥751個欠品中スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
ケース鎌錠 P2
アトムリビンテック¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
収納ベンチ CB-3
アトムリビンテック¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。用途玄関内に材質/仕上(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶色タモ生地色耐荷重(kg)100(等分布)
扉反り矯正金具1型 メインBOX
アトムリビンテック¥319税込¥3511個11日以内出荷ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。用途木製引戸(収納用)種別6角ナット付材質PA6色茶寸法t(mm)3.5
扉反り矯正金具1型 サブBOX
アトムリビンテック¥329税込¥3621個11日以内出荷ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。用途木製引戸(収納用)材質PA6色茶
折戸用下部振止 両折用
アトムリビンテック¥739税込¥8131セット5日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本種別両折用材質POM仕上DG色
折戸用下部振止 片折用
アトムリビンテック¥669税込¥7361セット10日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本種別片折用材質POM仕上DG色
折戸用下部振止 折戸+開き戸用
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本種別折戸+開き戸用材質PA66、POM仕上DG色
赤ワシマグネット スタンダードタイプ
アトムリビンテック¥6,198税込¥6,8181箱(20個)当日出荷エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)色白サイズ大W材質(本体)PE寸法H(mm)14寸法L1(mm)60寸法a(mm)35.5寸法L2(mm)44寸法P(mm)51.5寸法L3(mm)20.5寸法h(mm)2.5寸法W1(mm)20寸法W2(mm)12.5磁力45.1N(4.6kgf)
ロング手掛け WS-9189 キャップ
アトムリビンテック¥399~税込¥439~1セット5日以内出荷RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。セット内容左右1組材質ABS種類引手
ロング手掛け WH-01
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。材質(本体)アルミ押出し材種類引手材質(キャップ)ABS有効ねじ深さ(mm)10
モヘアシール
アトムリビンテック¥49,980税込¥54,9781巻5日以内出荷引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。 繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。 ベースは両面テープ付きです。 湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。 耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。用途一般住宅屋内用建具、家具寸法L(m/巻)100
面付シリンダー錠 NS540
アトムリビンテック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮鍵違い数4000材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
プラスU
アトムリビンテック¥47,980~税込¥52,778~1箱(3.5kg)5日以内出荷から7日以内出荷家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。用途ガラスケース用、棚板止め材質ゴム
引戸用調整ガイド受け FA-940
アトムリビンテック¥209税込¥2301個10日以内出荷下荷重引戸の上部調節ガイド受け付属品+皿タッピンねじ3×12 2本材質PA66仕上グレー適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
ダボ穴加工専用キリ
アトムリビンテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷ダボ穴加工専用キリをご用意しております。 加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。材質鋼(S55C)シャンク径(Φmm)6.5シャンク長(mm)37
ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000
アトムリビンテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
セットキャップナット
アトムリビンテック¥31,980~税込¥35,178~1箱(400個)ほか5日以内出荷セットキャップボルト用のキャップナットです。 ナット頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。 工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。仕上クロメート